Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/Edelstahl PN16 32 x zylindrisches Innengewinde BSPP 1" 721.540.233

  • ERIKS:11306885
  • Hersteller:721540233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C