Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U 721.514.205 16x3/8" bi NPT

  • ERIKS:11244494
  • Hersteller:721514205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C