GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U 63 721.510.309

  • ERIKS:11328653
  • Hersteller:721510309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C