CHF 34.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 514 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Nennweite 2 | 1.1/4" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (NPT) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |