Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/1.4404 PN16 63/60.3 721.545.511mit Schweissende

  • ERIKS:11364492
  • Hersteller:721545511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
545
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
60.3 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Schweissende
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
EPDM
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C