Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/1.4404 PN16 40 x 1.1/4" 721.540.709

  • ERIKS:11208140
  • Hersteller:721540709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C