Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/1.4404 mit Schweissende PN16 20/21.3 721.545.531

  • ERIKS:12449127
  • Hersteller:721545531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
545
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
21.3 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Schweissende
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C