CHF 150.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 545 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 33.7 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Schweissende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Material Dichtung | EPDM |
Anschluss 2 Werkstoff | Edelstahl |
Anschluss 2 Werkstoffgüte | 1.4404 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |