Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/1.4404/FPM mit Schweissende 32/33.7 PN16 721.545.533

  • ERIKS:12449019
  • Hersteller:721545533
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
545
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
33.7 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Schweissende
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C