Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U/1.4404/EPDM PN16 16/17.2 721.545.505

  • ERIKS:12448988
  • Hersteller:721545505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
545
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
17.2 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Schweissende
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
EPDM
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C