Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C PN16 40mm x 1.1/4" 723.530.809

  • ERIKS:11063402
  • Hersteller:723530809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C