CHF 57.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 550 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVC-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Nennweite 2 | 1" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |