Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/FPM PN16 Innengewinde BSPP 50mm x 1.1/2'' 723.510.235

  • ERIKS:12449013
  • Hersteller:723510235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C