Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/FPM PN16 Innengewinde BSPP 40mm x 1.1/4" 723.510.234

  • ERIKS:11261270
  • Hersteller:723510234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C