Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/FPM mit Klebemuffe 20mm PN16 723.510.131

  • ERIKS:11528953
  • Hersteller:723510131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C