GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/EPDM mit Klebemuffe 110mm PN16 723.510.114

  • ERIKS:10046133
  • Hersteller:723510114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C