Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/Edelstahl PN16 63mm x zylindrisches Innengewinde BSPP 2" 723.540.211

  • ERIKS:11626451
  • Hersteller:723540211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C