Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/Edelstahl PN16 63mm x zylindrisches Aussengewinde BSPT 2" 723.540.711

  • ERIKS:12224323
  • Hersteller:723540711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C