Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/1.4404/FPM 16mm x 3/8' 723.540.730

  • ERIKS:12449023
  • Hersteller:723540730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C