Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig Pro-Fit PVC-U PN16 40 x 1.1/4" 721.510.409

  • ERIKS:12449134
  • Hersteller:721510409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C