Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig Pro-Fit PVC-U/FPM PN16 63 721.510.336

  • ERIKS:12450923
  • Hersteller:721510336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C