CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 510 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |