GF

GF Verschraubung 3-teilig Pro-Fit PVC-U/EPDM PN16 32 721.510.308

  • ERIKS:12449011
  • Hersteller:721510308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C