GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H PN10 63mm x2" 727.510.261

  • ERIKS:10046880
  • Hersteller:727510261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C