Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H PN10 63mm x zylindrisches Innengewinde BSPP 2" 727.530.311

  • ERIKS:10047592
  • Hersteller:727530311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C