Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H PN10 63mm x zylindrisches Aussengewinde BSPT 2" 727.530.811

  • ERIKS:10047593
  • Hersteller:727530811
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
530
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C