GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H PN10 50mm 727.520.160

  • ERIKS:11546903
  • Hersteller:727520160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
520
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C