GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H PN10 40mm x1.1/4" 727.510.259

  • ERIKS:10046878
  • Hersteller:727510259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C