GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H PN10 40mm 727.510.159

  • ERIKS:10044118
  • Hersteller:727510159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C