GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H PN10 25mm x3/4" 727.510.257

  • ERIKS:10046876
  • Hersteller:727510257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C