Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H/Messing PN10 50mm x zylindrisches Aussengewinde BSPT 1.1/2" 727.550.910

  • ERIKS:12037869
  • Hersteller:727550910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
550
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C