Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H/Messing PN10 32mm x zylindrisches Innengewinde BSPP 1" 727.550.508

  • ERIKS:12037861
  • Hersteller:727550508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
550
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C