GF

GF Verschraubung 3-teilig PP-H/EPDM 40mm 727.518.509

  • ERIKS:11201204
  • Hersteller:727518509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
518
Form
Dreitilig kupplung
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C