GF

GF Verschraubung 3-teilig PE-80/Messing PN10 SDR11 40mm 733.580.109

  • ERIKS:11325662
  • Hersteller:733580109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
580
Form
Dreitilig kupplung
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C