GF

GF Verschraubung 3-teilig PE-80/Messing PN10 SDR11 25mm 733.580.107

  • ERIKS:12173113
  • Hersteller:733580107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
580
Form
Dreitilig kupplung
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C