Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PE-80/Messing PN10 63mm x zylindrisches Innengewinde BSPP 2" 733.580.211

  • ERIKS:10046871
  • Hersteller:733580211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
580
Form
Dreitilig kupplung
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C