CHF 111.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 580 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PE-80 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Nennweite 2 | 1.1/2" |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |