Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PE-80/Messing PN10 32mm x zylindrisches Innnengewinde BSPP 1" 733.580.208

  • ERIKS:10047579
  • Hersteller:733580208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
580
Form
Dreitilig kupplung
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C