Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PE-100/EPDM PN16 S5/SDR11 32mm 753.518.608 für Stumpfschweissung

  • ERIKS:11219955
  • Hersteller:753518608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
518
Form
Dreitilig kupplung
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C