CHF 208.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 540 |
Form | Dreitilig kupplung |
Material | PVC-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Nennweite 2 | 2" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Anschluss 2 Werkstoff | Edelstahl |
Anschluss 2 Werkstoffgüte | 1.4404 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |