Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig Edelstahl PVC-C/FPM 32-1'' 723.540.233

  • ERIKS:12449014
  • Hersteller:723540233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C