CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.73inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 341 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | 341 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Anschlussarmatur 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Form | 3-part |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |