GF

GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innen-/BSPT Aussengewinde 1"

  • ERIKS:23819723
  • Hersteller:23280171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 341
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
341
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1"
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
3-part
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C