Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig ASTM PVC-U/EPDM PN16 40 x 11/4 721.514.109

  • ERIKS:12448994
  • Hersteller:721514109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.50inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C