GF

GF Verschraubung 3-teilig 951 PVC-U PN16 25 x 3/4" 721.540.732

  • ERIKS:12449131
  • Hersteller:721540732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C