Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig 1.4404 PVC-U/FPM PN16 16 x 3/8" 721.540.730

  • ERIKS:12449027
  • Hersteller:721540730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
540
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
FPM (FKM)
Anschluss 2 Werkstoff
Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C