CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Punktstück |
Material | PVDF |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |