GF

GF Übergangsverschraubung PVDF PN10 50mm x 1.1/2" 735.910.510

  • ERIKS:10047140
  • Hersteller:735910510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C