CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 914 |
Form | Punktstück |
Material | PVDF |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Nennweite 2 | 3/8" |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Anschluss 2 | Aussengewinde (NPT) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |