GF

GF Übergangsverschraubung PVC-U PN16 721.510.405 16 x 3/8"

  • ERIKS:11463924
  • Hersteller:721510405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C